Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkrepp-Klebeband / bis 110°C 38 mm x 50 m Acrylat-Kleber UV-beständig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nassklebeband_Kreppklebeband_Papierklebeband.jpg
Nassklebeband_Kreppklebeband_Papierklebeband.jpg
Artikel-Nr.:
     424-3700014
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001705
EAN/GTIN:
     4251684738345
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
Flachkrepp-Klebeband / bis 110°C 38 mm x 50 m Acrylat-Kleber UV-beständig
Krepp-Klebeband ist das klassische Produkt zum Abkleben, Bündeln, Markieren, oder für das Umwickeln von Maschinenteilen. Durch die unterschiedlich hohe Temperaturbeständigkeit von 60°C bis 110°C ist es besonders für Lackierarbeiten geeignet. Zudem ist Flachkrepp-Klebeband von vielen Oberflächen rückstandsfrei abziehbar. Krepp-Klebebänder werden ohne Abroller von Hand verarbeitet. Das Krepppapier ist leicht zu reißen. Zudem ist Flachkrepp-Klebeband auf Grund seiner glatten Papier-Oberfläche gut zu beschriften. Diese Krepp-Klebebänder sind überall einsatzbar: nicht nur zum Fixieren, sondern auch zum Umreifen, Banderolieren, Stabilisieren, usw. Sicherlich haben Sie auch schon mal Klebeband "zweckentfremdet" um etwas kurzfristig zu reparieren? Klebebänder sind unersetzliche Helfer. Und Papierklebebänder sind umweltfreundlich dazu. Wir beraten Sie gerne! an info@wagener-verpackung.de. Bei uns finden Sie von klassischen Packbänder über fadenverstärkte Klebebänder bis zum removable Low Tack-Klebeband für Kunstspediteure das richtige Band für den richtigen Einsatz. Wenn Sie Fragen zu den unterschiedlichsten Klebeband-Ausführungen haben, so sehen Sie doch mal in unser Verpackungslexikon. Material: Papier Qualität: Flachkrepp Farbe: orange Klebstoff: Acrylat-Kleber (AC) Eigenschaft: Selbstklebend Rollenbreite: 38 mm Rollenlänge: 50 m Kerndurchmesser (Innen): 76 mm Besonderheit: kurzfristig erhitzbar bis 110°C / UV-beständig (bis zu 15 max. Tagen) Rollen pro Karton: 24 Rollen pro Palette: 2880
Weitere Informationen:
Ausführung:
Outdoor-Qualität (UV-stabilisiert)
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Orange
Form:
Rolle
Klebstoff:
Acrylat-Kleber (AC)
Material:
Papier
Qualität:
Flachkrepp
Länge:
11.80
Breite:
3.80
Höhe:
11.80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,24008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 24 Rollen (ab € 2,92667* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 161,70*
€ 192,423
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 150,35016*
€ 178,91669
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 141,31008*
€ 168,159
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 126,25008*
€ 150,2376
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,54016*
€ 127,97279
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 99,02016*
€ 117,83399
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 90,51*
€ 107,7069
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,50*
€ 94,605
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,24008*
€ 83,5857
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.