| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000353126 Herst.-Nr.: 3808-24 EAN/GTIN: 4013142808249 |
| | |
|
| | |
| gutes Standardprodukt aus verstärktem WASHI-TEC® Papier mit extralangen JINZOKAI®-Fasern, guter Haftung und Reißfestigkeit · für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauen Untergründen · anschmiegsam auch UV-beständigWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: orange· Gesamtdicke: 0,09mm· Reißkraft: 30 N / 10mm· Klebkraft: 2,01 N / 10mm Weitere Informationen: | | Breite: | 24 mm | Länge: | 50 m | Oberfläche: | glatt | Temperaturbereich: | bis +100 °C | Marke: | KIP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, klebeband krepp 24mmx50m, abdeckband, abdeckband 50m, Klebebänder, Kreppbänder, Renovierung |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 9 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 3,16* | € 4,06* | | | | Lager 1498 | | | | 9 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,17* | € 4,08* | | | | | | 6 Tage | | | 9 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,31* | € 4,30* | | | | | 9 Tage | | | 36 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,40* | € 4,31* | | | | | 1 Tag | | | 18 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,17* | € 4,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 3,17* pro Rolle) | Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Stück | Mindestbestellmenge: 9 Stück ( entspricht € 36,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|