Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FROGTAPE 104201 Papier Abdeckband Orange Gummi-Kleber 36mm x 41.1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2341829
Hersteller:
     FROGTAPE
Herst.-Nr.:
     104201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Trägermaterial = Papier
Klebermaterial = Gummi
Breite = 36mm
Länge = 41.1m
Modellnummer = 104201
Farbe = Orange
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
Papier
Klebermaterial:
Gummi
Breite:
36mm
Länge:
41.1m
Modellnummer:
104201
Farbe:
Orange
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband orange, abdeckband, kreppband 36mm, 2341829, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, FROGTAPE, 104201, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Masking Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.