Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kip WASHI-TEC STANDARD Goldkrepp orange 24 mm x 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
kip WASHI-TEC STANDARD Goldkrepp orange 24 mm x 50 m
kip WASHI-TEC STANDARD Goldkrepp orange 24 mm x 50 m
kip WASHI-TEC STANDARD Goldkrepp orange 24 mm x 50 m
Artikel-Nr.:
     5417S-p2460556
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     4013142036062
EAN/GTIN:
     4013142036062
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
3608 WASHI-TEC Goldkrepp • Anschmiegsames, dünnes Band aus WASHI-TEC-Papier mit Acrylatkleber • Gute Haftung und Reißfestigkeit • UV-beständig • Für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauen Untergründen • Im Innen- und Außenbereich einsetzbar • Temperaturbeständig bis +100 °C • Klebekraft Stahl (N/10 mm): 1.1 • Reißfestigkeit (N/10 mm): 33,9 • Reißdehnung (%): 4
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Farbe:
orange
Breite:
24 mm
Rollenlänge:
50 m
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
795
36
€ 6,99*
ab € 4,94*
€ 6,30*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,53*
€ 6,56*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,56*
€ 7,81
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,07*
€ 7,22
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,80*
€ 6,90
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,59*
€ 6,65
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0906* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.