Mobiler Stereo-Breitbandlautsprecher für MP3/4, CD/DVD, iPhone, iPad, iPod, PSP, Mobiltelefone, PC/Notebook, mit integriertem MP3 Player für USB-Sticks und TF/Micro SD Karten - Integriertes Stereo-...
Mit dieser Delock USB Sound Box 7.1 erweitern Sie Ihren Computer um eine Soundkarte. Durch das Auslagern des Soundprozessors, können alle störenden Einflüsse minimiert werden, so dass Sie den perfe...
Tragbarer Bluetooth-Lautsprecher mit LED Lichteffekt Streamen Sie Ihre Musik kabellos, Signalreichweite bis zu 10 m Der mehrfarbige LED-Lichteffekt blinkt und ändert die Farbe Spielt auch Musik dir...
Multifunktionaler Bluetooth Lautsprecher - Hochwertiges Aluminiumgehäuse - Bluetooth 2.1 für kabellose Musikwiedergabe - AUX (Line In) Eingang für externe Geräte - Integriertes Mikrofon (Freisprech...
Tragbarer Bluetooth-Lautsprecher mit Super-Bass-Sound Musik streamen, Signalreichweite bis zu 10 m Auch als Bluetooth-Freisprecheinrichtung verwendbar Mit 3.5 mm AUX-Eingang, so dass auch Nicht-Blu...
Mobiler Bluetooth-Lautsprecher mit Mikrofon Robustes Aluminiumgehäuse Bis zu 10 Meter Reichweite Betrieb über integrierten Akku Bis zu 400 Stunden Standby, bis zu 12 Stunden Gesprächsdauer und bis ...
Tragbarer Bluetooth-Lautsprecher mit FM-Radio Integrierte ausziehbare Antenne für optimalen FM-Empfang Streamen Sie Ihre Musik über Bluetooth, Signalreichweite bis zu 10 m Spielt auch Musik direkt ...
Die Marke TERRATEC steht seit über 20 Jahren für zuverlässige sowie hochwertige Audio- und Video-Produkte. Im Jahr 2014 wurde sie Teil der Alsdorfer ultron AG. Bis heute ist TERRATEC dem AV- und TV...
Mit diesem tragbaren Lautsprecher die Charts von Capital Bra bis KC Rebell rauf und runter horen - ob beim Abhangen im Park oder in der Pause mal kurz die Hufte schwingen - mit Cube 2.0 den Ton ang...
- flussige Videoaufnahmen ohne Verzogerungen und Verzerrungen beim Live-Streamen durch eine Bildfrequenz von 60 Hz bei Full-HD 1080p - hochwertige Videokameras zu einer hochauflosenden USB-Webkamer...
Die Marke TERRATEC steht seit über 20 Jahren für zuverlässige sowie hochwertige Audio- und Video-Produkte. Im Jahr 2014 wurde sie Teil der Alsdorfer ultron AG. Bis heute ist TERRATEC dem AV- und TV...