Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terratec Concert W1 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Weiß 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Terratec Concert W1 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Weiß 20 W
Terratec Concert W1 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Weiß 20 W
Terratec Concert W1 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Weiß 20 W
Terratec Concert W1 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Weiß 20 W
Terratec Concert W1 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Weiß 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-19631576
Hersteller:
     Terratec
Herst.-Nr.:
     130663
EAN/GTIN:
     4040895306630
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Notebook Lautsprecher
Portable Lautsprecher
Die Marke TERRATEC steht seit über 20 Jahren für zuverlässige sowie hochwertige Audio- und Video-Produkte. Im Jahr 2014 wurde sie Teil der Alsdorfer ultron AG. Bis heute ist TERRATEC dem AV- und TV-Sektor treu geblieben, hat sein Portfolio jedoch um neue Produktgruppen, wie Powerbanks, Speaker und smarte Accessoires erweitert.

Mit seinen TV-Karten und DVB-T-Sticks bietet TERRATEC Lösungen für den mobilen Fernsehempfang mit Notebook, Tablet oder Smartphone. Im Video-Bereich macht TERRATEC die Digitalisierung von VHS-Kassetten zum Kinderspiel oder sichert Gaming-Sessions von Spielekonsolen und PCs. Den Sound-Bereich deckt TERRATEC mit Speakern in verschiedenen Größen und Ausführungen, Sound-Karten, Digitalisierungslösungen für Musik-Kassetten oder Schallplatten, Kopfhörerverstärkern oder Audiosystemen für Profis ab.
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
20 W
Impedanz
105 Ohm
Design
Produkttyp
Tragbarer Stereo-Lautsprecher
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
WLAN
Ja
AUX-Eingang
Ja
AirPlay
Ja
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Anzahl des Antriebs
2
Lautsprechertyp
2-Wege
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Energie
Energiequelle
Akku, USB
Laden per USB
Ja
Verstaerker
Verstärker
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.