Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird SPK-BT-08-BK Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Mono-Lautsprecher Schwarz 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird SPK-BT-08-BK Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Mono-Lautsprecher Schwarz 3 W
Gembird SPK-BT-08-BK Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Mono-Lautsprecher Schwarz 3 W
Gembird SPK-BT-08-BK Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Mono-Lautsprecher Schwarz 3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96517919
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     SPK-BT-08-BK
EAN/GTIN:
     8716309111300
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Notebook Lautsprecher
Portable Lautsprecher
Mobiler Bluetooth-Lautsprecher mit Mikrofon Robustes Aluminiumgehäuse Bis zu 10 Meter Reichweite Betrieb über integrierten Akku Bis zu 400 Stunden Standby, bis zu 12 Stunden Gesprächsdauer und bis zu 3 Stunden Musik hören mit nur einer Aufladung Geräte ohne Bluetooth können über ein 3,5 mm Audiokabel angeschlossen werden Musik kann auch von eingelegten microSD-Karten abgespielt werden
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
240 g
Breite
61 mm
Höhe
50 mm
Audio
RMS-Leistung
3 W
Frequenzbereich
100 - 10000 Hz
Impedanz
4 Ohm
Rauschverhältnis (SNR)
80 dB
Design
Produkttyp
Tragbarer Mono-Lautsprecher
Produktfarbe
Schwarz
Produktdesign
Rechteck
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Frequenzbereich
2.402 - 2.48 GHz
Bluethooth-Reichweite
10 m
USB-Ladeport
Ja
Kabellänge
0.2 m
Lautsprecher
Treiberdurchmesser
40 mm
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Integrierter Kartenleser
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
400 mAh
Bereitschaftszeit
400 h
DC input Spannung
5 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.