Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terratec Concert BT Mobile Tragbarer Mono-Lautsprecher Silber 2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Terratec Concert BT Mobile Tragbarer Mono-Lautsprecher Silber 2 W
Terratec Concert BT Mobile Tragbarer Mono-Lautsprecher Silber 2 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-19631579
Hersteller:
     Terratec
Herst.-Nr.:
     131222
EAN/GTIN:
     4040895312228
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Notebook Lautsprecher
Portable Lautsprecher
Multifunktionaler Bluetooth Lautsprecher - Hochwertiges Aluminiumgehäuse - Bluetooth 2.1 für kabellose Musikwiedergabe - AUX (Line In) Eingang für externe Geräte - Integriertes Mikrofon (Freisprecheinrichtung) - Akku für bis zu 10 Stunden Laufzeit - Akku der Basisstation kann als Powerbank genutz werden
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
280 g
Breite
62 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
68 mm
Audio
RMS-Leistung
2 W
Design
Produkttyp
Tragbarer Mono-Lautsprecher
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
3,5-mm-Anschluss
Ja
AUX-Eingang
Ja
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Ladeport
Ja
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Lautsprechertyp
2-Wege
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku, USB
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.