Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edifier R1700BT Braun Verkabelt & Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edifier R1700BT Braun Verkabelt & Kabellos
Edifier R1700BT Braun Verkabelt & Kabellos
Edifier R1700BT Braun Verkabelt & Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37344985
Hersteller:
     Edifier
Herst.-Nr.:
     R1700BT BROWN
EAN/GTIN:
     6923520265862
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Notebook Lautsprecher
Kompaktlautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
Lautsprecher RMS-Leistung
15 W
Impedanz
6 Ohm
Rauschverhältnis (SNR)
85 dB
THD, totalklirren
0.5 %
Eingang Empfindlichkeit
550 mV
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
212 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
6600 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
Audio-RCA-Eingänge
2
Lautsprecher
Lautsprecherplatzierung
Tischplatte/Bücherregal
Anzahl des Antriebs
4
Hochtöner
Ja
Hochtönerdurchmesser
19 mm
Woofer
Ja
Tieftönerdurchmesser
116 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), RCA
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Leistungen
Produktfarbe
Braun
Empfohlene Nutzung
Universal
Bass-Justage
Ja
Treble Justage
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,67*
€ 172,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,46*
€ 169,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,86*
€ 158,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,91*
€ 153,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,45*
€ 136,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.