Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird SPK-BT-17-CM Tragbarer Lautsprecher Camouflage 5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird SPK-BT-17-CM Tragbarer Lautsprecher Camouflage 5 W
Gembird SPK-BT-17-CM Tragbarer Lautsprecher Camouflage 5 W
Gembird SPK-BT-17-CM Tragbarer Lautsprecher Camouflage 5 W
Gembird SPK-BT-17-CM Tragbarer Lautsprecher Camouflage 5 W
Gembird SPK-BT-17-CM Tragbarer Lautsprecher Camouflage 5 W
Gembird SPK-BT-17-CM Tragbarer Lautsprecher Camouflage 5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92130525
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     SPK-BT-17-CM
EAN/GTIN:
     8716309117081
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
FM Antenne
Tragbarer Bluetooth-Lautsprecher mit FM-Radio

Integrierte ausziehbare Antenne für optimalen FM-Empfang

Streamen Sie Ihre Musik über Bluetooth, Signalreichweite bis zu 10 m

Spielt auch Musik direkt von einer Micro-SD-Karte oder einem USB-Stick (max. 32 GB)

Mit 3,5-mm-AUX-Eingang, so dass auch Nicht-Bluetooth-Geräte über Audiokabel angeschlossen werden können

Bis zu 7 Stunden Musik-Streaming mit einer einzigen Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
95 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
116 mm
Verpackungshöhe
96 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Ursprungsland
China
Audio
RMS-Leistung
5 W
Lautsprecher RMS-Leistung
5 W
Frequenzbereich
100 - 20 Hz
Impedanz
3 Ohm
Design
Produktfarbe
Camouflage
Tragegriff(e)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
3,5-mm-Anschluss
Ja
AUX-Eingang
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Treiberdurchmesser
52 mm
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Mobiltelefon / Smartphone
Integrierter Kartenleser
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
FM-Radio
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriekapazität
1200 mAh
DC input Spannung
4 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.