Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB Sound Box 7.1 7.1 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK USB Sound Box 7.1 7.1 Kanäle
DeLOCK USB Sound Box 7.1 7.1 Kanäle
DeLOCK USB Sound Box 7.1 7.1 Kanäle
Artikel-Nr.:
     CIDE5-3540459
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61803
EAN/GTIN:
     4043619618033
Suchbegriffe:
Notebook Lautsprecher
Soundkarte
USB Lautsprecher
USB Speaker
Mit dieser Delock USB Sound Box 7.1 erweitern Sie Ihren Computer um eine Soundkarte. Durch das Auslagern des Soundprozessors, können alle störenden Einflüsse minimiert werden, so dass Sie den perfekten Klang erhalten. Stecken Sie einfach die Sound Box an einen freien USB Port Ihres PCs oder Notebooks und schließen Sie Ihre Lautsprecher oder Kopfhörer an. Durch die Verwendung eines Headsets ist das Produkt ideal für Anwendungen wie z.B. Skype geeignet. Das Ergebnis kann sich hören lassen! - USB 2.0 Spezifikation - 6 Anschlüsse (3.5 mm Klinke): Kopfhörer, Line-in, Front Lautsprecher, Surround Lautsprecher, Center/Bass Lautsprecher, Rear Lautsprecher - Funktionstasten: Ausgang-stumm, Eingang-stumm, Volume-UP, Volume-Down - S/PDIF optischer digitaler Eingang und Ausgang - AC-3 Encoder, EAX2.0 - 2 x ADC (Analog Digital Wandler) und 8 x DAC (Digital Analog Wandler) - Full-duplex Aufnahme und Abspielen - Unterstützt 48/44.1 KHz Tastrate für Aufnahme und Abspielen - USB Audio Gerät Spezifikation 1.0 - USB HID Klasse 1.1 - Unterstützt 7.1 Kanal Sound - USB Bus-Power.
Weitere Informationen:
Audio
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
Mitgelieferte Kabel
USB
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Win 2000/Server-2003/XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64
Audio System maximale Sampling Rate
48 kHz
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB
Line-in
Ja
Kopfhörerausgänge
1
S/PDIF-in Anschlüss
Ja
S/PDIF-Ausgang
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: soundkarte usb 7.1, notebook lautsprecher, soundkarte usb, Audiokarte, Soundkarten, Tonkarte, Tonkarten, Audio-Interface
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.