Produktbeschreibung: 2 Taschen für Schrauben, Nägel usw. große Tasche: H 200 x B 160 x T 80 mm kleine Tasche: H 130 x B 140 x T 45 mm Messerhalterung genietet Quick-Grip
Produktbeschreibung: 2 Taschen für Schrauben, Nägel usw. große Tasche: H 200 x B 160 x T 80 mm kleine Tasche: H 130 x B 140 x T 45 mm) Messerhalterung genietet Quick-Grip wasserabweisend Made in Sw...
Materialtasche aus CORDURA® für Aufnahmedocks an den Hosen ∙ Mit Klettpatte und zwei Zusatzschlaufen - auch hervorragend als Smartphonetasche geeignet ∙ Farbe schwarz
Nageltasche, echtes Leder, schwarz, 1 Fach ausgewählte Lederqualität echtes Leder, schwarz sauber vernäht und vernietet Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
doppelt genähtes Material als Schutz gegen Durchstechen der Nägel, gepolsterte Rückseite, sehr geräumig, mit Reflexpiping, für jeden Gürteltyp geeignet, 18,5 x 25 x 4,5 cm, 0,13 kg;
Ob lange Reisen oder kurze Trips, unsere Duffle Bag Reisetaschen mit 90 l (L) Fassungsvermögen ist ein wahres Platzwunder, um das gesamte Klettermaterial oder auch den halben Kleiderschrank zu tran...
Produktbeschreibung: zur Befestigung am Gürtel 3-teilig und extra breit Ripstop, flammhemmend, antistatisch Material: 20% FR Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch