| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100014-240-ONESIZE Herst.-Nr.: 100014-240-ONESIZE EAN/GTIN: 7392025173931 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 2 Taschen für Schrauben, Nägel usw.
- große Tasche: H 200 x B 160 x T 80 mm
- kleine Tasche: H 130 x B 140 x T 45 mm
- Messerhalterung
- genietet
- Quick-Grip
Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Größe: | onesize | Material: | Leder | Typ: | Werkzeuggürtel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,65* | € 41,43* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 31,29* | € 41,63* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 35,41* | € 51,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|