Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageltasche ARMIN B15xH11xT6cm Vollrindl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nageltasche ARMIN B15xH11xT6cm Vollrindl
Nageltasche ARMIN B15xH11xT6cm Vollrindl
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-194582
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     89310-20
EAN/GTIN:
     4030646122398
Suchbegriffe:
Materialtasche
Nageltasche
fhb nageltasche
nageltasche
FHB ARMIN Nageltasche doppelt genietet · Taschenseiten aus kräftigem Koppelrindleder · alles genietetWeitere technische Eigenschaften:· Eigenschaften Taschenseiten aus kräftigem Koppelrindleder, komplett genietet
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe ca.:
11 cm
Breite ca.:
15 cm
Marke:
FHB
Ausführung:
komplett genietet, Taschenseiten aus kräftigem Koppelrindleder / 15 x 11 x 6 cm
Material:
Vollrindleder
Tiefe ca.:
6 cm
Weitere Suchbegriffe: Nagel-Tasche, Nageltaschen, Werkzeugaufbewahrung, Zunftzubehör, 8000035332
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.