Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialtasche schwarz Gr.L SKYLOTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4135348983
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     ACS-0176-SW
EAN/GTIN:
     4030281155690
Suchbegriffe:
Materialtasche
Nageltasche
Reisetasche
reisetasche 90l
Ob lange Reisen oder kurze Trips, unsere Duffle Bag Reisetaschen mit 90 l (L) Fassungsvermögen ist ein wahres Platzwunder, um das gesamte Klettermaterial oder auch den halben Kleiderschrank zu transportieren. Sie ist ausgestattet mit Reißverschluss-Außentasche, RV-Mesh-Tasche an der Deckelinnenseite und aus robustem, wasserabweisendem Tarpaulin PVC sowie 1200D-Polyester gefertigt. Damit das Gepackte auch auf längeren Strecken bequem getragen werden kann, besitzt diese Reisetasche auch Schultergurte, die die Duffle Bag fast zu einem Rucksack machen. ACS-0175-** = Maximale Seillänge Ø11mm: 180 mtr ACS-0176-** = Maximale Seillänge Ø11mm: 230 mtr

Weitere technische Eigenschaften:
· Adapter: Nein
· Inhalt: 90 l
· Rückenöse: Nein
· Halteöse: Nein
· 100kg plus: Nein
· Brustöse: Nein
· Rettungsöse: Nein
· Sitzgurtöse: Nein
· Rückhalteöse: Nein
· Steigschutzöse: Nein
· Breite: 440 mm
· Rescue Loop: Nein
· Länge: 720 mm
· Kantengeeignet: Nein
· Keylock: Nein
· Flammenhemmend: Nein
· Seewasserbeständig: Nein
· Wasserdicht: Nein
· Absturzindikator: Nein
· Reissfest: Nein
· Atmungsaktiv: Nein
· Elastisches Gurtband: Nein
· Scheuerfest: Nein
· Rückenstütze: Nein
· Lochverstellung: Nein
· Materialschlaufe: Nein
· Klickschlösser: Nein
· Gurtbandaufwicklung: Nein
· Werkzeugöse: Nein
· Bein Schulterpolster: Nein
· Lanyard Parking Rings: Nein
· Für horizontalen Einsatz: Nein
· Kunststoffgleitplatte: Nein
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
schwarz
Material:
Tarpaulin PVC 1200D Polyester, Polyester
Weitere Suchbegriffe: skylotec reisetasche, nageltasche, Aufbewahrungsbeutel, Aufbewahrungstaschen, Beutel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 68,16*
€ 87,64*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,53*
€ 170,95*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,95*
€ 203,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,47*
€ 199,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,60*
€ 188,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,36*
€ 176,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,53*
€ 163,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.