| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla151615128900onesize Herst.-Nr.: 151615128900 EAN/GTIN: 7330509820780 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - zur Befestigung am Gürtel
- 3-teilig und extra breit
- Ripstop, flammhemmend, antistatisch
Material: - 20% FR Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Größe: | onesize | Material: | 44% Modacryl, 30% Baumwolle, | Norm EN: | EN1149-5,EN61482,EN11611/11612,EN13034 | Typ: | Nageltasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitskleidung, Aufbewahrung, Blakläder, Hammerhalter, Hammerschlaufe, Werkzeugtaschen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 31,72* | € 47,44* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 33,91* | € 49,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|