Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageltasche, (L x B x T) 160 x 60 x 160 mm, 0.1 kg, TOP NAIL R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nageltasche, (L x B x T) 160 x 60 x 160 mm, 0.1 kg, TOP NAIL R
Nageltasche, (L x B x T) 160 x 60 x 160 mm, 0.1 kg, TOP NAIL R
Artikel-Nr.:
     4502-05L3199
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     TOP NAIL R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Materialtasche
Nageltasche
nageltasche
Nageltasche, TOP NAIL R, GT LINE Der TOP NAIL R ist eine Nagelhüfttasche mit Kordelzug, der ein Auslaufen des Inhalts verhindert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Nageltasche
Breite:
60 mm
Länge:
160 mm
Tiefe:
160 mm
Ursprungsland:
VN
Gewicht:
0.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Tasche, Servicetasche, Technikertasche, Werkzeugtasche, Werkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.