Übersicht
"Näherungssensor" Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Bild
Bestellen
Induktiver Sensor PNP, NO 8kHz 30V 1mm IP67 Kabel, 2 m DW-AD (1 Angebot) Induktiver Sensor, Typ=DW-AD-623-03-960, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=1 mm, H...
Contrinex
DW-AD-623-03-960
ab € 69,08* pro Stück
Carlo Gavazzi
CB18CLN12NAAX
ab € 99,50* pro Stück
MD Micro Detectors
C18P/BP-2A
ab € 65,02* pro Stück
13102 - NI4-Q12-AZ31X, Induktiver Sensor (7 Angebote) 13102 - NI4-Q12-AZ31X / Induktiver Sensor quaderförmig, Höhe 12mm, aktive Fläche seitlich, Kunststoff, PBT-GF30-V0 AC 2-Draht, 20...250 VAC, DC 2-Draht, 10...300 VDC, Schließer, Kabelanschluss Kabe...
ab € 101,42* pro Stück
PF NEB3-F41-E2 Induktiver Sensor (10 Angebote) Schaltabstand: 3 mm, Einbau: quasi bundig, Schaltfunktion: Schlie?er (NO), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA , uber 50 ?C max. 150 mA
ab € 74,80* pro Stück
Induktiver Sensor (3 Angebote) Näherungsschalter, Induktive Sensoren, Standard-Sensoren, Nicht-Sicherheitsbezogen Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeises...
Pepperl+Fuchs
3RG4014-0AG01-1AL0-PF
ab € 125,91* pro Stück
Induktiver Sensor PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 60Hz 36V 15mA 20mm IP67 Kabel, 2 m (12 Angebote) Induktiver Sensor, Typ=IB5096, Alternative (Alias)=IB-3020-BPKG, Betriebsspannung, max.=36 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassung...
ab € 69,93* pro Stück
ab € 52,11* pro Stück
ifm electronic
IIK3010-ANKG/I/US-100-DPS
ab € 40,95* pro Stück
Induktiver Sensor NBB4-12GM50-E3 (6 Angebote) Induktiver Sensor NBB4-12GM50-E3Schaltabstand: 4 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 5 ... 36 V, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA
ab € 54,92* pro Stück
ab € 109,94* pro Stück
Induktiver Sensor DC NPN Schliesser (1 Angebot) Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand: 4 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC NPN, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 15 mA, Schließer, n.o.,...
ab € 65,08* pro Stück
Bestückungssensor Pick-to-Light K50APTGRYC3QPMA (3 Angebote) Bestückungssensor Pick-to-Light K50APTGRYC3QPMAPick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Schutzart IP67, 150 mm langes Kabel (PUR) mit 4-poligem Steckverbinder, M12x1, Betriebsspannung ...
ab € 173,28* pro Stück
Bestückungssensor Pick-to-Light K50RNLPGREQ (3 Angebote) Bestückungssensor Pick-to-Light K50RNLPGREQPick-to-Light, Bestückungssensor, Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, max. Reichweite 2000 mm, Schutzart IP67, 4-poliger Steckverbinder, M12x...
ab € 136,30* pro Stück
Bestückungssensor Pick-to-Light K50PTKQP (2 Angebote) Bestückungssensor Pick-to-Light K50PTKQPPick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Leitungslänge 0.15 m, Schutzart IP67 / IP69K, 150 mm langes Kabel mit 4-poligem Steckverbinder, M12x1, ...
ab € 172,48* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Näherungssensor
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.