Sensor,ind.,34rd.,Klemm. DC,prg.,sn=20mm,nb IB5124Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 34 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand: 20 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP/NPN, Betriebsspannu...
ifm Electronic Kapazitiver Näherungsschalter KT5001 KT5001 PNP (Ø x H) 100 mm x 11 mm Handtaster Berührungsloses Schalten ohne mechanischen Druck Mit Abdeckring LEDs zur visuellen Rückmeldung Ölres...
Bestückungssensor Pick-to-Light K50RPT2GREQPick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Kapazitiver Taster der zweiten Generation, Hohe Unempfindlichkeit gegenüber Falschbetätigung durch S...
Bestückungssensor Pick-to-Light K50RPLPGYCQPPick-to-Light, Bestückungssensor, Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, Schutzart IP67, 150 mm langes Kabel mit 4-poligem Steckverbinder, M12x...
1340123 - NI20-CP40-FZ3X2/S97 / Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich quaderförmig, Höhe 40 mm, aktive Fläche in 9 Richtungen positionierbar, Kunststoff, PBT-GF30-V0, Eck-LEDs mit hoh...
Näherungsschalter, Induktive Sensoren, Standard-Sensoren, Nicht-Sicherheitsbezogen Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeises...