Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktive Näherungsschalter PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 800Hz 30V 16mA 6mm IP67 Vorverdrahtet E2E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30180043
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2EX6B1T122MOMS
EAN/GTIN:
     4549734469067
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktive Näherungsschalter, Typ=E2EX6B1T122MOMS, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=6 mm, Höhe=-888, Laststrom=100 mA, Länge=47 mm, Schaltfrequenz=800 Hz, Stromverbrauch=16 mA, Wiederholgenauigkeit (%)=-999, Wiederholgenauigkeit (mm)=-999, Anschlussart=Vorverdrahtet, Art der Ausgabe induktiver Sensor=PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.), Bauform=M12, Gehäusematerial=Messing, vernickelt, Montageart=Quasi-bündige Montage, Schutzart=IP67, Serien=E2E
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
15 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
93 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,43*
€ 45,16*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,08*
€ 46,21*
Lager 115
48
Frei Haus
ab € 55,18*
€ 76,81*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.