Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLUFF BESM12MI-PSC20B-BV03 NÄHERUNGSSCHALTER, M12, PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1606705
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BESM12MI-PSC20B-BV03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
näherungsschalter balluff
näherungsschalter
Produktpalette: BESM12MI-PSC20B-BV03
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 2 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Gewindemaß - Metrisch: M12
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: Lead (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: näherungsschalter 24vdc, Induktive, Näherungsensoren, Sensoren, Wandler, BALLUFF, BESM12MI-PSC20B-BV03, 1606705, 160-6705
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 32,57*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,54*
    € 58,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,40*
    € 56,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,75*
    € 53,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,91*
    € 51,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,73*
    € 46,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 37,93*
    € 45,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 37,11*
    € 44,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 36,31*
    € 43,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,57*
    € 38,76
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.