Induktiver Kplus Sensor M12 x 1 Schaltabstand [Sn] = 10 mm [nb] Korrekturfaktor 1 (einheitlicher Schaltabstand auf alle Metalle) Schließer DC PNP Max. Magentfeldfestigkeit: 300 mT Baulänge: 45 mm S...
Induktive Näherungsschalter mit Schaltabstand 4,0 oder 8,0 mm Typ Sick IM12-. 3-Leiter-Näherungssensor, getakteter Kurzschlussschutz, Verpolungsschutz, Einschaltimpulsunterdrückung, robustes Messin...
Induktiver Kplus Sensor M12 x 1 Schaltabstand [Sn] = 10 mm [nb] Korrekturfaktor 1 (einheitlicher Schaltabstand auf alle Metalle) Schließer DC PNP Max. Magentfeldfestigkeit: 300 mT Baulänge: 60 mm S...
Mit fest eingestelltem Schaltabstand, je nach Lieferung des Herstellers zwischen 4,5 und 9 mm, Näherungsschalter mit Reedkontakten Typ Hamlin 59070-. Als Sensor; Kontaktart: Schließer oder Wechsler...
Induktive Näherungsschalter mit Schaltabstand 4,0 oder 8,0 mm Typ Sick IM12-. 3-Leiter-Näherungssensor, getakteter Kurzschlussschutz, Verpolungsschutz, Einschaltimpulsunterdrückung, robustes Messin...
Induktiver Sensor M12 x 1 Sn = 7 mm [nb] Öffner DC PNP Baulänge: 50 mm 3-Leiter Schutzart: IP68/IP69K Temperaturbereich: 0...100 °C Edelstahlgehäuse M12-Steckverbindung