Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter, Einbaumontage M8, 1 Schließer, 10 W, 200 V (DC), 0.5 A, Erfas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter, Einbaumontage M8, 1 Schließer, 10 W, 200 V (DC), 0.5 A, Erfas
Näherungsschalter, Einbaumontage M8, 1 Schließer, 10 W, 200 V (DC), 0.5 A, Erfas
Artikel-Nr.:
     4502-45P4619
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     PTI40030
EAN/GTIN:
     3760283304512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
DLR-Relais
Reed-Relais
Magnetischer Näherungssensor, PTI40030, Celduc Relais Magnetischer Näherungssensor mit REED-Schalter und 1 Schließerkontakt.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabelanschluss
Ausführung:
Näherungssensor
Durchmesser:
6.5 mm
Erfassungsbereich:
12 mm
Länge:
31.2 mm
Montage:
Einbaumontage M8
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltleistung:
10 W
Schaltspannung (DC):
200 V
Schaltstrom:
0.5 A
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Reedrelais, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, näherungsschalter magnetisch m8, näherungsschalter magnetisch, celduc magnetischer näherungssensor, Automation, Fühler, Sensor, Annäherungsschalter, Annäherungssensor, Näherungsinitiator, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter, Sensorschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,70*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
celduc relais
PT505000
ab € 10,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.