Induktiver Sensor M12 x 1 Sn = 7 mm [nb] Schließer DC PNP/NPN Baulänge: 70 mm 2-/3-Leiter Schutzart: IP68/IP69K Temperaturbereich: 0...100 °C Edelstahlgehäuse M12-Steckverbindung
Induktiver Sensor M12 x 1 Sn = 4 mm [b] Öffner DC PNP Baulänge: 45 mm 3-Leiter Schutzart: IP68/IP69K Temperaturbereich: 0...100 °C Edelstahlgehäuse M12-Steckverbindung
Mit fest eingestelltem Schaltabstand, je nach Lieferung des Herstellers zwischen 5 und 7,5 mm, Näherungsschalter mit Reedkontakten Typ Hamlin 59070-. Als Sensor; Kontaktart: Schließer oder Wechsler...
Induktiver Sensor M12 x 1 Sn = 4 mm [b] Schließer DC PNP/NPN Baulänge: 70 mm 2-/3-Leiter Schutzart: IP68/IP69K Temperaturbereich: 0...100 °C Edelstahlgehäuse M12-Steckverbindung
Induktiver Sensor M12 x 1 Sn = 3 mm [b] Schließer DC PNP Baulänge: 60 mm Schutzart: IP68/IP69K Ganzmetall-Gehäuse Temperaturbereich: 0...100 °C M12-Steckverbindung
Induktiver Sensor M12 x 1 Sn = 6 mm [nb] Schließer DC PNP Erhöhter Schaltabstand Korrekturfaktor 1 auf Stahl und Edelstahl Schutzart: IP68/IP69K Ganzmetall-Gehäuse Temperaturbereich: 0...100 °C M12...