Induktiver Kplus Sensor M18 x 1 Sn = 5 mm [b] Schließer DC PNP Schutzart: IP68 Temperaturbereich: -25...70 °C Korrekturfaktor 1 auf alle Metalle M12-Steckverbindung
Näherungsschalter mit Reedkontakten Typ Hamlin 59025-. Als Sensor; Kontaktart: Schließer oder Wechsler, Anschlussart: PVC-Leitung, 300 mm lang, Zulassung: UL. Ausführung als Schließer mit max. 200 ...
Induktiver Kplus Sensor M18 x 1 Sn = 12 mm [nb] Schließer DC PNP Schutzart: IP68 Temperaturbereich: -25...70 °C Korrekturfaktor 1 auf alle Metalle M12-Steckverbindung
Mit fest eingestelltem Schaltabstand, je nach Lieferung des Herstellers zwischen 4 und 8 mm, Näherungsschalter mit Reedkontakten Typ Hamlin 59025-. Als Sensor; Kontaktart: Schließer oder Wechsler, ...
Mit fest eingestelltem Schaltabstand, je nach Lieferung des Herstellers zwischen 4,5 und 7 mm, Näherungsschalter mit Reedkontakten Typ Hamlin 59025-. Als Sensor; Kontaktart: Schließer oder Wechsler...