Induktiver Sensor M12 x 1 Sn = 7 mm [nb] Schließer DC PNP/NPN Baulänge: 70 mm 2-/3-Leiter Schutzart: IP68/IP69K Temperaturbereich: 0...100 °C Edelstahlgehäuse M12-Steckverbindung
Induktiver Sensor M12 x 1 Sn = 4 mm [b] Schließer DC PNP/NPN Baulänge: 70 mm 2-/3-Leiter Schutzart: IP68/IP69K Temperaturbereich: 0...100 °C Edelstahlgehäuse M12-Steckverbindung
Induktiver Sensor M12 x 1 Sn = 3 mm [b] Schließer DC PNP Baulänge: 60 mm Schutzart: IP68/IP69K Ganzmetall-Gehäuse Temperaturbereich: 0...100 °C M12-Steckverbindung
Induktiver Sensor M12 x 1 Sn = 6 mm [nb] Schließer DC PNP Erhöhter Schaltabstand Korrekturfaktor 1 auf Stahl und Edelstahl Schutzart: IP68/IP69K Ganzmetall-Gehäuse Temperaturbereich: 0...100 °C M12...
Reed-Sensor, MK03-1A66C-500W, Standex Electronics Der MK03-1A66C-500W ist ein Reed-Sensor für die Schalttafelmontage (5,75 mm), der in einem zylindrischen Gehäuse mit Kabelanschlüssen geliefert wir...
Induktiver Kplus Sensor M18 x 1 Sn = 5 mm [b] Schließer DC PNP Schutzart: IP68 Temperaturbereich: -25...70 °C Korrekturfaktor 1 auf alle Metalle M12-Steckverbindung
Mit fest eingestelltem Schaltabstand, je nach Lieferung des Herstellers zwischen 5 und 7,5 mm, Gewinderohr Reed-Sensor, 59070-030, Littelfuse Ein kleiner Kunststoffrohrsensor mit einem Gewinde von ...