Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabstand 15 mm nicht bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (wählbar); DC PNP/NPN; 10 m PVC-Kabel; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Sc...
Dieser OsiSense XS flache (8 x 22 x 8 mm) induktive Näherungssensor hat ein PBT-Gehäuse. Er hat einen Schaltabstand von 2,5 mm, Schließer-Funktion PNP-Ausgang und einen M8-Stecker. Es hat eine Vers...
Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 40 mm; Schaltabstand 12 mm bündig einbaubar; Schließer; DC PNP/NPN; 5 m PVC-Kabel; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 25 Hz
Induktiver Sensor, ? 6,5 / L = 50 mm, Schaltabstand 1 mm bundig einbaubar, Offner, DC PNP, M8 Steckverbindung, IP 65, IP 67, (mit vorschriftsgema? aufgeschraubter ifm-Buchse), 3-Leiter, Umgebungste...
Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 45 mm; Schaltabstand 22 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC PNP/NPN; 2 m PUR-Kabel; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -40...8...