Induktiver Sensor, 26 x 26 x 26 mm, Schaltabstand 10 mm bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP/NPN, 0,15 m PUR-Kabel, M12 Steckverbindung, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...70 ?C, Schaltfrequ...
4280030 - BI15U-CK40-ADZ30X2-B3131 / Induktiver Sensor quaderförmig, Höhe 40 mm, aktive Fläche in 5 Richtungen positionierbar, Kunststoff, PBT-GF30-V0 AC 2-Draht, 20...250 VAC, DC 2-Draht, 10...300...
Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M30 x 1,5, Metallgewinde, Schaltabstand: 15 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP/NPN, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Schließer / Öffner programmierba...
4280032 - BI15U-CK40-AD4X-H1144 / Induktiver Sensor quaderförmig, Höhe 40 mm, aktive Fläche in 5 Richtungen positionierbar, Kunststoff, PBT-GF30-V0, Eck-LEDs mit hoher Leuchtkraft, optimale Sicht a...
Text Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Metall, Schaltabstand: 8 mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel, Ausführung des Schaltausgangs: PNP, Ausführung der Schaltfunktion: antiva...
Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabstand 15 mm nicht bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (wählbar); DC PNP/NPN; 6 m PUR / PVC-Kabel; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °...