Näherungsschalter induktiv DCCQ 08 M 03 PSK-TSLInduktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: quasi bündig Schaltabstand: 3 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Schaltausgang: pnp, 200...
Näherungsschalter induktiv D7C 30 V 40 PSK-IBSLInduktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: nicht bündig Schaltabstand: 40 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Schaltausgang: pnp, 20...
Induktiver Sensor, 40 x 26 x 26 mm, Schaltabstand 4 mm nicht bundig einbaubar, 2 x Schlie?er, DC PNP/NPN, M12 Steckverbindung, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -20...80 ?C, Schaltfrequenz 1300 Hz
Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 45 mm; Schaltabstand 15 mm bündig einbaubar; Schließer; DC PNP; 2 m PUR-Kabel; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C; Scha...
4020601 - NI15-G30-Y2X 7M / Induktiver Sensor ATEX Kategorie I M1, Bergbau Gewinderohr, M30 x 1,5, Messing verchromt DC 2-Draht, nom. 8,2 VDC, Ausgang gemäß DIN EN 60947-5-6 (NAMUR), Kabelanschluss...
Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 60 mm; Schaltabstand 15 mm bündig einbaubar; Schließer; DC PNP; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C...
Gehäuseausführung = Kubisch Ausgangstyp = PNP Schließer Erfassungsbereich = 1,6 mm Anschlusstyp = 1 m Kabel Versorgungsspannung = 12 → 24 V dc Der Omron Miniatur-Induktivsensor mit rechteckigem Des...