Induktiver Sensor, M18 x 1 / L = 70 mm, Schaltabstand 12 mm nicht bündig einbaubar, Schließer, DC PNP, M12 Steckverbindung, IP 67, IP 69K, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -40...85 °C, Schaltfrequenz ...
Induktiver Sensor, M18 x 1 / L = 60 mm, Schaltabstand 8 mm bündig einbaubar, DC AS-i, M12 Steckverbindung, IP 68, (Coolant), 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...70 °C, Schaltfrequenz 100 Hz
Induktiver Sensor, M18 x 1 / L = 81 mm, Schaltabstand 12 mm nicht bündig einbaubar, Schließer, DC PNP, 6 m PUR-Kabel, IP 67, IP 69K, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -40...85 °C, Schaltfrequenz 200 Hz