Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron E2E-NEXT M8 Näherungssensor 10 → 30 V dc / 100 mA, zylindrisch 6 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1756927
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2E-X6MD28-T 2M
EAN/GTIN:
     5059039367306
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Erfassungsbereich = 6 mm
Anschlusstyp = Kabel
IP Schutzart = IP67
Länge = 37.8mm
Breite = 15mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Nicht bündig
Schaltstrom = 100 mA
Abschirmung = Ungeschirmt
Kurzschluss- und Überlastschutz = Ja

Näherungssensoren mit größerem Schaltabstand erfordern eine erhöhte Empfindlichkeit. Bei erhöhter Empfindlichkeit haben Temperaturänderungen jedoch einen größeren Einfluss auf den Schaltabstand. E2E-NEXT-Näherungssensoren verwenden "Thermal Distance Control": eine von OMRON neu entwickelte Technologie für die Langstrecken- und Stabilitätserfassung. "Thermal Distance Control" mit "PROX2" erfasst Temperaturkorrekturwerte extern, wenn diese versendet werden und minimiert die Änderungen im Schaltabstand aufgrund von Temperaturänderungen, was mit dem herkömmlichen Analog-IC nicht möglich wäre.Dank der LED mit hoher Leuchtkraft ist die Anzeige überall und rundum (360°) sichtbar.Die "e-jig" (Montagehülse) ermöglicht einen Austausch des Näherungssensors in nur 10 Sekunden.Kabel mit erhöhter Ölbeständigkeit für eine 2-jährige Ölbeständigkeit
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Erfassungsbereich:
6 mm
Anschlusstyp:
Kabel
IP Schutzart:
IP67
Länge:
37.8mm
Breite:
15mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Nicht bündig
Schaltstrom:
100 mA
Abschirmung:
Ungeschirmt
Kurzschluss- und Überlastschutz:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
65 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 59,09*
€ 76,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,09*
€ 80,11*
Lager 108
Frei Haus
ab € 73,72*
€ 96,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,70*
€ 115,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,61*
€ 113,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,30*
€ 108,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.