IM12-04BNO-ZCK, Induktiver Näherungssensor, Sn 4 mm, bündig, Steckeranschluß M12 x 1 mm, Gehäuselänge: 52,5 mm, DC 3-Leitung,NPN,Öffner, Herstellernr.: 6025859
Induktiver Sensor; 105 x 80 x 42 mm; Schaltabstand 60 mm nicht bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (wählbar); DC PNP; Anschlussklemmen: 0,34...2,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 5...9 mm; IP 65; 3-Leiter...
Induktiver Näherungssensor 12mm, quasi bündig DCCK 18 M 12 NSLKInduktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: quasi bündig Schaltabstand: 12 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Schalt...
Näherungsschalter induktiv IG5956Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M18 x 1, Kunststoffgewinde, Schaltabstand: 8 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, St...
IM12-08NNO-ZCK, Induktiver Näherungssensor, Sn 8 mm, nicht bündig, Steckeranschluß M12 x 1 mm, Gehäuselänge: 52,5 mm, DC 3-Leitung,NPN,Öffner, Herstellernr.: 6025860