Induktiver Näherungssensor 10mm, nicht bündig D7C 12 V 10 NOLKInduktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: nicht bündig Schaltabstand: 10 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Schalta...
Induktiver Näherungssensor 10mm, nicht bündig DCC 12 M 10 NOLKInduktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: nicht bündig Schaltabstand: 10 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Schalta...
Näherungsschalter, Induktive Sensoren, Standard-Sensoren, Nicht-Sicherheitsbezogen Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeises...
Induktiver Sensor, M8 x 1 / L = 37 mm, Schaltabstand 2 mm bundig einbaubar, Schlie?er, DC NPN, 2 m PUR-Kabel, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 ?C, Schaltfrequenz 800 Hz
IM12-04BNS-ZCK, Induktiver Näherungssensor, Sn 4 mm, bündig, Steckeranschluß M12 x 1 mm, Gehäuselänge: 52,5 mm, DC 3-Leitung,NPN,Schließer, Herstellernr.: 6025681
Induktiver Sensor; 40 x 8 x 8 mm; Schaltabstand 2 mm bündig einbaubar; Schließer; DC PNP/NPN; 2 m PVC-Kabel; IP 65; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 2000 Hz