Induktiver Sensor; 40 x 8 x 8 mm; Schaltabstand 2 mm bündig einbaubar; Schließer; DC PNP/NPN; 2 m PVC-Kabel; IP 65; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 2000 Hz
Induktiver Näherungssensor 10mm, nicht bündig DCC 12 M 10 NOLKInduktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: nicht bündig Schaltabstand: 10 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Schalta...
1515510 - NI100U-K90SR-VN4X2-H1141 / Induktiver Sensor quaderförmig, Höhe 60 mm, Kunststoff, PBT-GF30-V0 DC 4-Draht, 10...65 VDC, Wechsler, NPN-Ausgang, Steckverbinder, M12 x 1 Faktor 1 für alle Me...
Näherungsschalter, Induktive Sensoren, Standard-Sensoren, Nicht-Sicherheitsbezogen Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeises...
Näherungsschalter ind.,sn=4mm,nb,pnp IN5327Ventilsensorik, Induktiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand: 4 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC,...
Induktiver Sensor, 40 x 40 x 54 mm, Schaltabstand 30 mm nicht bundig einbaubar, antivalent, DC PNP, M12 Steckverbindung, IP 65, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -20...60 ?C, Schaltfrequenz 100 Hz