Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 6kHz 30V 10mA 2mm IP67 Stecker, M8, 3-polig NBB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30123561
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     NBB2-8GM40-E2-V3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Sensor, Typ=NBB2-8GM40-E2-V3, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=5 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=8 mm, Erfassungsreichweite max.=2 mm, Höhe=-888, Laststrom=100 mA, Länge=55 mm, Schaltfrequenz=6 kHz, Stromverbrauch=10 mA, Wiederholgenauigkeit (%)=-999, Wiederholgenauigkeit (mm)=-999, Anschlussart=Stecker, M8, 3-polig, Art der Ausgabe induktiver Sensor=PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.), Bauform=M8, Gehäusematerial=Messing, vernickelt, Montageart=Bündige Montage, Schutzart=IP67, Serien=NBB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VN
Bruttogewicht:
0,018 g
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 64,45*
€ 77,18*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,28*
€ 77,28*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 65,17*
€ 77,96*
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 65,52*
€ 78,50*
Lager 115
7
Frei Haus
ab € 76,60*
€ 93,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,70*
€ 111,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
104022
ab € 7,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.