15740 - NI60-K90SR-VN4X2 / Induktiver Sensor quaderförmig, Höhe 60 mm, Kunststoff, PBT-GF30-V0 DC 4-Draht, 10...65 VDC, Wechsler, NPN-Ausgang, Klemmenraum Bemessungsschaltabstand: 60 mm, nicht bündig
Induktiver Näherungssensor 6mm, quasi bündig DCC 12 M 06 POK-IBSLInduktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: quasi bündig Schaltabstand: 6 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Schal...
Näherungssensor, 38 kHz, Typ=TSSP77P38TR, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=3.2 mm, Erfassungsreichweite max.=2 m, Höhe=3 mm, Länge=6.8 mm, Pins=4, Versorgungs...
Induktiver Sensor, M8 x 1 / L = 35 mm, Schaltabstand 2 mm nicht bündig einbaubar, Schließer, DC PNP/NPN, 2 m PVC-Kabel, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Schaltfrequenz 2000 Hz