Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 1kHz 30V 15mA 1.5mm IP67 Vorverdrahtet TL-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30222962
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     TLW1R5MB1
EAN/GTIN:
     4536854116407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Sensor, Typ=TLW1R5MB1, Alternative (Alias)=TL-W1R5MB1, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=8 mm, Erfassungsreichweite max.=1.5 mm, Höhe=5.5 mm, Laststrom=100 mA, Länge=25 mm, Schaltfrequenz=1 kHz, Stromverbrauch=15 mA, Wiederholgenauigkeit (%)=-999, Wiederholgenauigkeit (mm)=-999, Anschlussart=Vorverdrahtet, Art der Ausgabe induktiver Sensor=Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.), Bauform=Rechteckig, Gehäusematerial=ABS, Montageart=Nicht-bündige Montage, Schutzart=IP67, Serien=TL-W
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
13 mm
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
37 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 29,63*
€ 41,92*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,89*
€ 42,13*
49 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 31,43*
€ 42,61*
€ 5,46*
ab € 35,71*
€ 47,33*
Lager 115
8
Frei Haus
ab € 88,33*
€ 109,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,72*
€ 130,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,71*
€ 126,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,42*
€ 119,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.