Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor - IS 288MP/2NO-1E5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, IS 288MP/2NO-1E5
Artikeldetailsicht 1, IS 288MP/2NO-1E5
Artikeldetailsicht 2, IS 288MP/2NO-1E5
Masszeichnung 1, IS 288MP/2NO-1E5
Artikel-Nr.:
     6682-50113208
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50113208
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Typ. Grenzreichweite Sn: 1,5 mm
Betriebsreichweite Sa: 0 ... 1,2 mm
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, NPN, Schließer (NO)
Schaltfrequenz: 5.000 Hz
Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 3 -adrig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 8 mm x 8 mm x 40 mm
Einbauart: bündig
Werkstoff Gehäuse: Metall
Zulassungen: c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
40 mm
Breite:
8 mm
Höhe:
8 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 60,76*
€ 76,06*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 60,76*
€ 76,06*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,93*
€ 78,31*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,77*
€ 79,24*
Lager 6682
36
€ 15,90*
ab € 76,86*
€ 94,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,82*
€ 112,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,99*
€ 111,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,15*
€ 104,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50115600
ab € 14,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.