Übersicht
"Näherungsschalter" Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Bild
Bestellen
Induktiver Sensor PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 4kHz 30V 10mA 4mm IP67 Stecker, M8, 3-polig IME (13 Angebote) Induktiver Sensor, Typ=IME08-04NPSZT0S, Alternative (Alias)=1040886, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfas...
ab € 23,07* pro Stück
SIEN-M12B-NS-K-L-PA Näherungsschalter (3 Angebote) Näherungsschalter SIEN-M12B-NS-K-L-PA mit Kabel, Einbau bündig. Bauform=rund, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)...
ab € 31,20* pro Stück
Näherungsschalter, 59165-1-S-00-D (3 Angebote) Reed-Schalter, 59165-1-S-00-D, LITTELFUSE Ein umspritzter Miniatur-Reed-Schalter mit Schließerkontakten, der bis zu 200 VDC bei 10 W schalten kann. Er funktioniert durch nicht eisenhaltige Material...
ab € 0,56* pro Stück
Balluff
BES M08EC-PSC15B-S49G
ab € 90,13* pro Stück
Induktiver Sensor - IS 230MM/2NC-15N (4 Angebote) Typ. Grenzreichweite Sn: 15 mm Betriebsreichweite Sa: 0 ... 12,1 mm Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC Digitale Schaltausgänge: 1 St. Schaltausgang 1: Transistor, NPN, Öffner (NC) Schaltfrequenz:...
ab € 65,22* pro Stück
SIEN-M12B-NS-S-L Näherungsschalter (3 Angebote) Näherungsschalter SIEN-M12B-NS-S-L induktiv, mit Normschaltabstand. Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-E...
ab € 34,39* pro Stück
SIEN-M12B-PO-K-L Näherungsschalter (3 Angebote) Näherungsschalter SIEN-M12B-PO-K-L induktiv, mit Normschaltabstand. Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-E...
ab € 32,71* pro Stück
Näherungsschalter, 59145-4-T-02-F (3 Angebote) Reed-Sensor, 59145-4-T-02-F, LITTELFUSE Flanschmontierter Reedsensor mit Öffnerkontakten. Er hat eine kompakte Größe, eine einfache Installation und lässt sich in vielen Anwendungen gut verbergen. ...
ab € 3,22* pro Stück
Balluff
BES M08MH1-PSC15B-S04G
ab € 21,57* pro Stück
Induktiver Sensor - IS 230MM/2NO-10E (4 Angebote) Typ. Grenzreichweite Sn: 10 mm Betriebsreichweite Sa: 0 ... 8,1 mm Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC Digitale Schaltausgänge: 1 St. Schaltausgang 1: Transistor, NPN, Schließer (NO) Schaltfrequen...
ab € 65,32* pro Stück
SIEN-M12NB-PS-S-L Näherungsschalter (3 Angebote) Näherungsschalter SIEN-M12NB-PS-S-L induktiv, mit Normschaltabstand. Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-...
ab € 32,81* pro Stück
Näherungsschalter, 59165-1-T-00-C (1 Angebot) Reed-Schalter, 59165-1-T-00-C, LITTELFUSE Ein umspritzter Miniatur-Reed-Schalter mit Schließerkontakten, der bis zu 200 VDC bei 10 W schalten kann. Er funktioniert durch nicht eisenhaltige Material...
ab € 1,03* pro Stück
Balluff
BES M08EE-PSC20B-S04G-003
ab € 25,49* pro Stück
Induktiver Sensor - IS 230MM/2NO-15N (5 Angebote) Typ. Grenzreichweite Sn: 15 mm Betriebsreichweite Sa: 0 ... 12,1 mm Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC Digitale Schaltausgänge: 1 St. Schaltausgang 1: Transistor, NPN, Schließer (NO) Schaltfreque...
ab € 65,12* pro Stück
Sensor,ind.,M18x1,Kabel DC,pnp,no,sn=5mm,b NJ5-18GM50-E2 (10 Angebote) Sensor,ind.,M18x1,Kabel DC,pnp,no,sn=5mm,b NJ5-18GM50-E2Schaltabstand: 5 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 10 ... 60 V, Betriebsstrom: 0 ... 20...
ab € 78,06* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Näherungsschalter
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.