Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLUFF M8 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 1,5 mm PNP 12 → 30 V dc / 100 mA, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7739887
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BES M08MH1-PSC15B-S04G
EAN/GTIN:
     5059039027569
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 1,5 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
IP Schutzart = IP67
Länge = 65mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 100 mA
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -25°C

3/4-adrige induktive Näherungssensoren, Unterputz. Eigenschaften und Vorteile. Kann mit minimaler, bündiger, freier Zone in Metall integriert werden. Kurzschluss- und Polaritätsumkehrschutz. LED zur Anzeige des Ausgangszustands
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
1,5 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
IP Schutzart:
IP67
Länge:
65mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
100 mA
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Programmiergerät, induktiver näherungsschalter ip67, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 7739887, Automation, Sensoren, BALLUFF, BESM08MH1PSC15BS04G, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 23,21*
€ 38,12*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 31,81*
€ 45,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Balluff
BES 08,0-KH-2S
ab € 15,14*
Zubehör
Balluff
BCC M425-0000-1A-003-PX0434-050
ab € 15,35*
Zubehör
Balluff
BES 516-4
ab € 196,23*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 11,01*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.