Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor - IS 230MM/2NC-15N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, IS 230MM/2NC-15N
Artikeldetailsicht 1, IS 230MM/2NC-15N
Artikeldetailsicht 2, IS 230MM/2NC-15N
Masszeichnung 1, IS 230MM/2NC-15N
Artikel-Nr.:
     6682-50129371
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50129371
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Typ. Grenzreichweite Sn: 15 mm
Betriebsreichweite Sa: 0 ... 12,1 mm
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, NPN, Öffner (NC)
Schaltfrequenz: 700 Hz
Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 3 -adrig
Bauform Gehäuse: zylindrisch
Gewindegröße: M30
Abmessungen: 30 mm x 52 mm
Einbauart: nicht bündig
Werkstoff Gehäuse: Metall
Zulassungen: c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
52 mm
Durchmesser:
30 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 65,35*
€ 83,13*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 67,84*
€ 85,71*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,42*
€ 86,89*
Lager 6682
15
€ 15,90*
ab € 82,88*
€ 102,96*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,79*
€ 111,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,83*
€ 121,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,59*
€ 119,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50111503
ab € 17,64*
Zubehör
Leuze electronic
50111504
ab € 17,55*
Zubehör
Leuze electronic
50113510
ab € 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.