Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter, Flanschmontage, 1 Öffner, 5 W, 175 V (DC), 0.25 A, Erfassungs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter, Flanschmontage, 1 Öffner, 5 W, 175 V (DC), 0.25 A, Erfassungs
Näherungsschalter, Flanschmontage, 1 Öffner, 5 W, 175 V (DC), 0.25 A, Erfassungs
Artikel-Nr.:
     4502-75P2335
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     59145-4-T-02-F
EAN/GTIN:
     4099891892005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetfeldsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Reedkontakt
Näherungsschalter, 59145-4-T-02-F, LITTELFUSE Flanschmontierter Reedsensor mit Öffnerkontakten. Er hat eine kompakte Größe, eine einfache Installation und lässt sich in vielen Anwendungen gut verbergen. Er hilft bei der Implementierung effizienter Näherungs-/Zugangs- und Energiemanagementsysteme. Er eignet sich gut für den Einsatz in einer Vielzahl von Industrie-, Geräte- oder IoT-Näherungssensoranwendungen. Features * Berührungslose Schaltlösung für nasse und raue Umgebungen * Gehäusedesign für optimale Anpassungsfähigkeit * Kein Leckstrom im offenen Zustand - ideal für batteriebetriebene IoT-Anwendungen * Kann durch nicht eisenhaltige Materialien hindurch arbeiten Anwendungen * Sicherheit und Zugangskontrolle * Fabrikautomatisierung * Prozessausrüstung * Große Haushaltsgeräte * Kleine Geräte * Näherungs- und Grenzwerterfassung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Ausführung:
Reedschalter
Erfassungsbereich:
6,3 mm
Länge:
28.57 mm
Montage:
Flanschmontage
Schaltfunktion:
1 Öffner
Schaltleistung:
5 W
Schaltspannung (AC):
120 V
Schaltspannung (DC):
175 V
Schaltstrom:
0.25 A
Schutzart (IP):
IP67
Kontaktwiderstand:
200 mΩ
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00556 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, littelfuse näherungsschalter, reedkontakt, Automation, Fühler, Sensor, Annäherungsschalter, Annäherungssensor, Näherungsinitiator, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter, Sensorschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 3,61*
€ 4,51*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 3,22*
€ 7,22*
1
€ 5,90*
ab € 6,64*
€ 9,88*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 451,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.