Übersicht
"Näherungsschalter" Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Bild
Bestellen
SIEN-M18B-PS-S-L Näherungsschalter (3 Angebote) Näherungsschalter SIEN-M18B-PS-S-L induktiv, mit Normschaltabstand. Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-E...
ab € 36,77* pro Stück
Schneider Electric
XS7E1A1NBM8
ab € 33,62* pro Stück
Balluff
BES R04KC-PSC15B-EV02
ab € 67,67* pro Stück
Induktiver Sensor - IS 240PP/44-8N0-S8.4 (4 Angebote) Typ. Grenzreichweite Sn: 8 mm Betriebsreichweite Sa: 0 ... 6,4 mm Sonderausführung: Antivalent Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC Digitale Schaltausgänge: 2 St. Schaltausgang 1: Transistor, PNP, ...
ab € 89,93* pro Stück
Induktiver Sensor Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 1kHz 30V 4mm IP67 / IP67G / IP69K Kabel, 10 m E2E-X (2 Angebote) Induktiver Sensor, Typ=E2EX4B1T1210MOMS, Alternative (Alias)=E2E-X4B1T12 10M OMS, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=...
ab € 45,82* pro Stück
SIEN-M30B-NS-K-L-PA Näherungsschalter (3 Angebote) Näherungsschalter SIEN-M30B-NS-K-L-PA mit Kabel, Einbau bündig. Bauform=rund, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)...
ab € 38,45* pro Stück
Schneider Electric
XS7E1A1NBL2
ab € 24,92* pro Stück
Balluff
BMF 235K-PS-C-2A-PU-02
ab € 41,83* pro Stück
Induktiver Sensor - IS 240PP/4NO-4E0-S8.3 (4 Angebote) Typ. Grenzreichweite Sn: 4 mm Betriebsreichweite Sa: 0 ... 3,2 mm Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC Digitale Schaltausgänge: 1 St. Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schließer (NO) Schaltfrequenz...
ab € 90,23* pro Stück
Sensor,ind.,M8x1,Kabel DC,pnp,no,sn=1mm,b IE5121 (11 Angebote) Sensor,ind.,M8x1,Kabel DC,pnp,no,sn=1mm,b IE5121Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M8 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 1 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC...
ab € 50,96* pro Stück
Induktiver Sensor Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 1kHz 32V 10mA 4mm IP67 / IP69K Litze, 2-polig E2A (5 Angebote) Induktiver Sensor, Typ=E2AS08KN04WPD12MOMS, Betriebsspannung, max.=32 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=13 mm, Erfassungsreichw...
ab € 26,58* pro Stück
Schneider Electric
XS7E1A1DBL2
ab € 40,26* pro Stück
Balluff
BES Q40KFU-NAC25F-S04G
ab € 107,59* pro Stück
Induktiver Sensor - IS 255MP/4NO-1E5,200-S8.3 (4 Angebote) Typ. Grenzreichweite Sn: 1,5 mm Betriebsreichweite Sa: 0 ... 1,2 mm Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC Digitale Schaltausgänge: 1 St. Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schließer (NO) Schaltfreque...
ab € 65,02* pro Stück
Sensor,ind.,M8x1,Kabel DC,pnp,no,sn=1mm,b IE5295 (10 Angebote) Sensor,ind.,M8x1,Kabel DC,pnp,no,sn=1mm,b IE5295Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M8 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 2 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...3...
ab € 63,17* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Näherungsschalter
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.