Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais 80.51 24h 250V 1 Wechsler Anzahl an Funktionen 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30105174
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     80.51.0.240.0000
EAN/GTIN:
     8012823324586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
multifunktionsrelais finder
Zeitrelais, Typ=80.51.0.240.0000, Anzahl Zeitbereiche=6, Anzahl an Funktionen=6, Betriebsspannung, max.=240 VAC/VDC, Betriebsspannung, min.=24 VAC/VDC, Schaltleistung – AC=2 kVA, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=8 A, Schaltstrom – DC=-999, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=-999, Zeiteinstellung max.=24 h, Zeiteinstellung min.=0.1 s, Zeitverzögerung=50 ms, Anschlussart=Schraubklemme, Betriebsart=Multifunktional, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schutzart=IP20, Serien=80.51
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
120 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
80 g
Breite:
32 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: multifunktionsrelais, Time Lag Relay
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.