Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 100h, 24 → 240 V ac, 24V dc, 1 Kont. Multifunktion, 1-poliger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Crouzet Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 100h, 24 → 240 V ac, 24V dc, 1 Kont. Multifunktion, 1-poliger
Crouzet Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 100h, 24 → 240 V ac, 24V dc, 1 Kont. Multifunktion, 1-poliger
Artikel-Nr.:
     108EL-7740332
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88827185
EAN/GTIN:
     3593150046662
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
multifunktionsrelais crouzet
Versorgungsspannung = 24 → 240 V ac, 24V dc
Montage Typ = DIN-Schienen
Zeitbereich = 0.1 s → 100h
Anzahl der Kontakte = 1
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt = Stunden, Minuten, Sekunden
Strom max. = 8A
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Breite = 17.5mm
Betriebstemperatur max. = +60°C
Kontaktmaterial = Silber Nickel

Mehrzweckzeitgeber der Serie Chronos 2. Zeitverzögerungsrelais der Serie Chronos 2 Crouzet werden mit Relais- oder Halbleiterausgang geliefert und haben die Möglichkeit, eine externe Stromversorgung an den Steuereingang anzuschließen. Eigenschaften und Vorteile. Mehrzweck- oder Einzelfunktionsbetrieb Mehrbereich Mehrere Spannungen Schraub- oder Federklemmen LED-Statusanzeige (Relaisversion) Möglichkeit eines externen Lastanschlusses parallel zum Steuereingang Kompatibel mit Drei-Draht-PNP-Sensor
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 → 240 V ac, 24V dc
Montage Typ:
DIN-Schienen
Zeitbereich:
0.1 s → 100h
Anzahl der Kontakte:
1
Anzahl der Zeitfunktionen:
Multifunktion
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt:
Stunden, Minuten, Sekunden
Strom max.:
8A
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Breite:
17.5mm
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Kontaktmaterial:
Silber Nickel
Weitere Suchbegriffe: multifunktionsrelais, zeitrelais ansprechverzögert, 7740332, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Crouzet, 88827185, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 71,99*
€ 93,40*
€ 5,90*
ab € 69,24*
€ 93,41*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 74,54*
€ 97,99*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 74,58*
€ 105,49*
Lager 108
Frei Haus
ab € 69,27*
€ 107,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,94*
€ 128,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,13*
€ 125,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,93*
€ 112,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
SPC10576
ab € 7,78*
Zubehör
Multicomp
SPC10578
ab € 19,09*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 21,42*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,78*
Zubehör
Wieland
WS.005.3543
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.