Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais mit lackierter Flachbaugruppe, 2W, 13 Funktionen, 7 Zeitbereiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3RP25052RW300AX0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RP25052RW300AX0
EAN/GTIN:
     4047621090405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Zeitrelais, Multifunktion mit lackierter Flachbaugruppe 2 Wechsler, 13 Funktionen zwangsgeführte Relais-Kontakte AC/DC 24...240 V bei AC 50/60 Hz 7 Zeitbereiche (0,05 s...100 h) mit LED Federzuganschluss (Push-In) Zeitrelais SIRIUS 3RP25, 13 Funktionen, für Bahnanwendungen geeignet, für alle zeitverzögerten Schaltvorgänge in Steuer-, Anlass-, Schutz- und Regelschaltungen.Großer Einsatzbereich durch vielfältige Funktionen auf kleinstem Raum. Weltweit einsetzbar dank internationaler Approbationen und Weitspannungsbereich. Das innovative Gehäusekonzept in Industriebauform bietet beschriftete Abdeckklappen, abnehmbare Anschlussklemmen und vieles mehr.Lieferbar als Einzel- oder Multifunktionszeitrelais mit Halbleiterausgang oder als elektromechanisches Relais mit und ohne Zwangsführung, jeweils mit verschiedenen Anschlusstechniken.Im Lieferumfang sind bereits Klebefolien zur Funktionskennzeichnung enthalten.Die Zeitrelais 3RP25 lösen die bewährte Baureihe 3RP15 ab.SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Weitere Informationen:
Geeignet als Fernbedienung:
false
Zeitbereich:
0.05 s | 360000 s
Fernbedienung möglich:
false
Aufsteckbar auf Schütz:
false
Mit Stecksockel:
true
Funktion Stern/Dreieck:
false
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Funktion Impulsformend:
true
Funktion ausschaltwischend:
true
Funktion rückfallverzögert:
false
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
false
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V | 240 V
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
true
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
true
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V | 240 V
Breite:
22.5 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V | 240 V
Tiefe:
90 mm
Mit Halbleiterausgang:
false
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
2
Höhe:
100 mm
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
false
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Funktion einschaltwischend:
true
Funktion ansprechverzögert:
true
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zeitrelais, nachlauf-relais siemens, nachlauf relais, Zeitrelais, blinkend/taktend, Zeitmodul, Taktgeber-Relais, Verteilereinbaugerät, Impulsformer, Universal-Zeitrelais, Zeitrelais, multifunktional, Zeitblock, Impulsgeber, Multifunktionstaktgeber, Industrie-Zeitrelais, Multifunktionszeitmodul, Rückfallverzögertes Relais, Verzögerter Hilfsschalter, Verzögerungsrelais, Elektronisches Zeitrelais, Relais, Multi-Spannungs-Zeitrelais, Anzugverzögertes Relais, Multi-Spannungs-Zeitmodul, Einschaltwischendes Relais, Mono-Spannungs-Zeitrelais, Stern-Dreieck-Relais, Stern-Dreieck-Zeitrelais, Universalspannungs-Zeitrelais, Installations-Zeitrelais, Reiheneinbaugerät, Blinkrelais, Zeitschalter, Zeit-Automatik-Relais, Steckrelais, Verzögerer, Ausschaltwischendes Relais, Miniatur-Zeitrelais, Zeitbaustein, Wischrelais
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,44*
€ 256,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,27*
€ 254,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,14*
€ 242,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,65*
€ 228,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,49*
€ 208,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.