Multifunktions-Zeitrelais mit eingebauten Kodierschaltern zur Funktionseinstellung. Zeiteinstellung erfolgt über ein lineares Potentiometer an einer Relativskala. Anschluss mit Schraubklemmen Acht ...
Multifunktionsrelais, 0052778, DOLD Das 0052778 ist ein Multifunktionsrelais zur Steuerung zeitabhängiger Funktionen. Mittels eines Drehschalters kann eine von 8 Funktionen ausgewählt werden. Das G...
Zelio Time. Elektronisches Zeitrelais zur Steuerung von Automatisierungsanwendungen in Baubreite 22,5 mm zur Montage auf der Hutschiene. Es verfügt über die Zeitfunktion Ansprechverzögerung, die au...
Zelio Time. Elektronisches Zeitrelais zur Steuerung von Automatisierungsanwendungen in Baubreite 22,5 mm zur Montage auf der Hutschiene. Es verfügt über die Zeitfunktion Ansprechverzögerung, die au...