| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-90P0027 Herst.-Nr.: 0052778 EAN/GTIN: 4030641527785 |
| | |
|
| | |
| Multifunktionsrelais, 0052778, DOLD Das 0052778 ist ein Multifunktionsrelais zur Steuerung zeitabhängiger Funktionen. Mittels eines Drehschalters kann eine von 8 Funktionen ausgewählt werden. Das Gerät zeichnet sich durch seinen großen, stufenlos einstellbaren Zeitbereich aus. Features * 1 Umschaltkontakt * LED-Anzeigen für Spannungsversorgung und Kontaktstellung, Blinkfunktion während des Zeitablaufs Weitere Informationen: | | Funktion: | 8 Funktionen | Kontaktart: | 1 Wechsler | Spannung: | 24-240 V AC/DC | Zeitanzeige: | 0,05 s bis 300 h | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeitrelais, dold&söhne multifunktionsrelais, nachlauf relais, multifunktionsrelais 0,05s...60h, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Zeitschalter, Zeitschaltrelais, Timer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 100 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 74,62* | € 92,12* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 77,55* | € 95,84* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 81,79* | € 100,72* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 84,72* | € 103,59* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 109,59* | € 131,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|