Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron H3YN Zeitrelais, DIN-Schiene, Tafelmontage, 0.1 s → 10min, 100 → 120V ac, 2 Kont. Multifunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron H3YN Zeitrelais, DIN-Schiene, Tafelmontage, 0.1 s → 10min, 100 → 120V ac, 2 Kont. Multifunktion
Artikel-Nr.:
     108EL-3491285
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H3YN-2 AC100-120
EAN/GTIN:
     4547648117913
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
omron multifunktionsrelais
Versorgungsspannung = 100 → 120V ac
Montage Typ = DIN-Schiene, Tafelmontage
Zeitbereich = 0.1 s → 10min
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Zeitabschnitt = Minuten, Sekunden
Strom max. = 5A
Spannung max. = 250V ac
Schaltkonfiguration = 2-poliger Wechsler
Breite = 21.5mm
Tiefe = 63mm
Verzögerungszeit = 0,1s

VDE0435/P2021, EN 50081-2, EN 50082-2. UL, CSA. H3YN - 2-poliger Wechsler. Funktionen: 143, 453, 611, 612 Mehrfachfunktionen, mehrere Zeitbereiche Elektrische Lebensdauer: 500000 Schaltspiele bei Nennlast
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
100 → 120V ac
Montage Typ:
DIN-Schiene, Tafelmontage
Zeitbereich:
0.1 s → 10min
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Zeitfunktionen:
Multifunktion
Zeitabschnitt:
Minuten, Sekunden
Strom max.:
5A
Spannung max.:
250V ac
Schaltkonfiguration:
2-poliger Wechsler
Breite:
21.5mm
Tiefe:
63mm
Verzögerungszeit:
0,1s
Weitere Suchbegriffe: multifunktionsrelais, 3491285, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, H3YN2AC100120, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 44,97*
€ 62,04*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 48,06*
€ 65,29*
€ 5,90*
ab € 64,00*
€ 90,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
PY08-02
ab € 1,07*
Zubehör
Omron
PYF08A-N
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.