Profiqualität · PU-feuchtigkeitshärtend · nur für den professionellen Gebrauch im Handwerk und Industrie · verbindet fast nahezu alle Materialien im Innen- und Außenbereich · Kleben, Fixieren, Repa...
VEBATEC HT 1500 Montageklebstoff, hitzebeständig bis 1500°C Aushärtung zur festen Masse Lösemittelfrei Standfest, in allen Lagen zu verarbeiten. Als Spachtelmasse verwendbar BESCHREIBUNG: VEBATEC H...
UHU POLY MAX GLASKLAR, Montagekleb- und Dichtstoff (Kartusche 300g) UHU Poly Max glasklar express ist ein universeller, hochwertiger und glasklarer Montageklebstoff und Dichtstoff auf Basis UHU Pol...
Teroson MS 9360 Montagekleber Polymer Klebstoff für Metall und Kunststoff 1K Teroson® MS 9360 Der hochfeste 1K Teroson® MS 9360 Kleb- und Dichtstoff eignet sich für die universale und hochfeste Ver...
Fix ALL Turbo Montagekleber, weiß Fix ALL Turbo wurde entwickelt für starke Klebeanwendungen, die schnell halten müssen. Dünn aufgetragen garantiert Fix ALL Turbo bereits nach 20 Minuten eine feste...
Zweikomponentenkleber UHU PLUS SCHNELLFEST. Ohne Lösungsmittel. 2-Komponenten-Epoxidharzkleber. Verarbeitungszeit: 5 min. Trocknungszeit: 20 min. Zugscherfestigkeit: 1900 N/cm². Klebeverbindung här...
Einkomponentiger Kleb- und Dichtstoff, einsetzbar bei saugenden und nichtsaugenden Klebeflächen im Innen- und Außenbereich. Einsatzbereich: Klebeflächen von Metall, Glas, Stein, Beton, Putz, Fliese...
STALOC MultiTack Montageklebstoff 440g Der STALOC MultiTack Montageklebstoff ist ein sehr haftstarkes und zähelastisches Polymer-Montagesystem für eine Vielzahl von Anwendungen im Innen- und Außenb...
Extrem schneller und extrem starker Reparatur-Klebstoff, der mit Hilfe der speziellen LED-Lampe auf Knopfdruck klebt: Sobald die einzigartige Klebstoffformel mit dem blauen Licht der LED-Lampe akti...
UHU Alleskleber extra tropffrei. Gelartiger Kunstharzklebstoff für schnelle und glasklare Klebungen, tropffrei, ideal für senkrechte Flächen, keine Papierwellung. Produktverwendung: Universal. Behä...
MEM Montagekleber Extrem MEM Montage-Kleber Extrem ist ein lösemittelfreier Klebstoff mit einer extremen Anfangshaftung von bis zu 130 kg/m² und einer extremen Endfestigkeit. MEM Montage-Kleber Ext...
UHU POLY MAX high grip express ist ein universeller, hochwertiger Montageklebstoff und Dichtstoff auf Basis UHU Polymer-Technologie mit sehr hoher Anfangshaftung und superschnellem Stärkeaufbau. Kl...